ユコー
ユコーの 専門診療・科目別
ユコーの 産婦人科用品
ユコーの その他産婦人科用品
弾性スリーブ アックス ブラウン LE5060-1シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
仕様
圧迫圧1/18.4〜21.2mmHg
注文コード
54530709
品番
LE5060-1-1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
生地が伸びすぎない平編み縫製なので、しっかりとした圧迫で体をサポートします。蒸れが少なく、縫い目が内側へ出ないような縫製です。
仕様
圧迫圧1/18.4〜21.2mmHg
色
ブラウン
サイズ
M
混率(%)
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
アズワン品番
7-6801-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10006000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000