ユコー
ユコーの 専門診療・科目別
ユコーの 産婦人科用品
ユコーの その他産婦人科用品
弾性スリーブ アックス ブラウン LE5062-1シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
仕様
圧迫圧1/18.4〜21.2mmHg
注文コード
54530824
品番
LE5062-1-1A
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
生地が伸びすぎない平編み縫製なので、しっかりとした圧迫で体をサポートします。蒸れが少なく、縫い目が内側へ出ないような縫製です。
アズワン品番
7-6803-03
色
ブラウン
サイズ
M
仕様
圧迫圧1/18.4〜21.2mmHg
混率(%)
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10006000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器