45220 内視鏡用ディスポーザブル洗浄スポンジ 新洗組 パイオラックスメディカルデバイス 54531917

内視鏡用ディスポーザブル洗浄スポンジ 新洗組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50本)アズワン品番7-6918-04注文コード54531917品番45220
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

3つのスポンジが細かい汚れを逃さず、高い洗浄効果が得られます。ブラシ部のスポンジ、やわらかい先端が管路を傷つけにくくしています。取り扱いがやさしく、安全なディスポーザブルタイプです。

材質ナイロン、PE(ポリエチレン)、ステンレス全長(mm)2200シャフト:橙色アズワン品番7-6918-04スポンジ径(Φmm)4.5適合寸法(mm)チャンネル:3.7~4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする