アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの リハビリ・整形
アズワンの 物理療法機器
オーサム OSM BEAシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
アズワン品番
7-7570-01
注文コード
54537684
品番
BEA0423
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
エンドレスに回転し続ける、不思議な空間操作(変換)玩具です。1セットにつき取外し可能な6枚の円盤型パーツが入っており、遊びながら指先の運動ができるので、リハビリ用途におすすめです。
アズワン品番
7-7570-01
色
ブラック&ホワイト
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×100×45
質量(g)
65
適合年齢(歳)
3歳以上