プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 専門診療・科目別
プロシェア(ナビス/アズワン)の 産婦人科用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 授乳用品
防水枕
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54542085
品番
WP枕
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
完全防水なので枕の中に水が入らず、お手入れが容易です。固定ベルトは面ファスナーでストレッチャー等に容易に取り付けが可能です。取り外しができる完全防水枕
付属品
固定ベルト1本
材質
PU(ポリウレタン)完全防水コーティング
寸法(mm)
500×150×60
アズワン品番
7-7854-01
適合寸法(cm)
最大周囲:150
ベルト長さ(cm)
120