マイクロテック
マイクロテックの 専門診療・科目別
マイクロテックの 歯科用品
マイクロカーバイドバーFG バースタンド付 10本入 niシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
アズワン品番
7-8132-03
注文コード
54545323
品番
ni000003
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天然歯切削用2ピースカーバイドバーです。バースタンド付です。
仕様
No.1557(バースタンド付)
材質
刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス
アズワン品番
7-8132-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000625
医薬品医療機器等法
一般医療機器