マイクロテック
マイクロテックの 専門診療・科目別
マイクロテックの 歯科用品
マイクロカーバイドバーGM バースタンド付 10本入 niシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
アズワン品番
7-8256-02
注文コード
54546468
品番
ni000006
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然歯及び金属クラウン切削用です。バースタンド付です。
仕様
No.1957(バースタンド付)
材質
刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス
アズワン品番
7-8256-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000628
医薬品医療機器等法
一般医療機器