マイクロテック
マイクロテックの 専門診療・科目別
マイクロテックの 歯科用品
マイクロカーバイドバーGM 100本入 niシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
アズワン品番
7-8256-06
注文コード
54546504
品番
no000017
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然歯及び金属クラウン切削用です。
仕様
No.1958
材質
刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス
アズワン品番
7-8256-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000628
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000