ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の 超音波検査用品
超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル1本用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54567723
品番
SGW-1
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質
本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム
寸法(mm)
180×95×95
電源
AC100〜240V 50/60Hz 2A
タイマー設定
0分〜23時間59分
温度設定範囲(℃)
34〜40(1℃単位)
適合径(Φmm)
〜51
アズワン品番
7-7698-01