アンパンマン スプーン・フォークセット(レッド)ケース付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54572719 品番A00269
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

安定感があって子どもが持ちやすいカタチに設計しています。すくいやすい深さのスプーン、しっかりさせるフォークです。持ち運びに便利なケース付き!(
ケースは抗菌仕様ではありません。)食洗機・煮沸消毒OKです。レッド(品番A00267)もあります。

用途子ども用スプーン・フォークセット 材質スプーン・フォーク・ケース=ポリプロピレン 寸法(mm)スプーン・フォーク=130×25×15H/ケース=140×65×20H レッド 耐熱温度(℃)スプーン・フォーク120、ケース100 耐冷温度(℃)-20
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※電子レンジ消毒を行う際は、電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。
※薬液消毒は哺乳瓶消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※煮沸消毒は8分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする