DIA WORKER 道路BLADE 5枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 54578354 品番 DAW-12WBL
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

道路カッター専用エコノミータイプ

用途
アスファルト・コンクリート兼用
舗装道路の切断
穴径(Φmm)27 外径(Φmm)300 刃厚(mm)3 適合材アスファルト・コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
注意
※5枚単位で販売
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする