三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
DIA WORKER 道路BLADE 5枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
54578363
品番
DAW-14WBL
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
道路カッター専用エコノミータイプ
用途
アスファルト・コンクリート兼用
舗装道路の切断
穴径(Φmm)
27
外径(Φmm)
350
刃厚(mm)
3.2
適合材
アスファルト・コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
8
注意
※5枚単位で販売
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。