VBG-070 ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業 54578415 VBG-070 ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業 54578415 VBG-070 ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業 54578415

ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54578415 品番 VBG-070
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

水がいらない乾式。
高速で穴あけができる。
ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。
コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。
ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。
コードレスディスクグラインダに最適。
サイズ5.0mm〜10.0mmまで対応。
タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。
タイルのキワの穴あけも簡単。

用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用 全長(mm)68 軸径M10 刃先径(Φmm)7 有効長(mm)35 適合材タイル アズワン品番64-8764-05 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
大理石の穿孔には「VBダイヤドリル」をご使用ください。
コアの除去 サンダーコアを軽く叩いてコアを除去してください。
先端からはみ出しているコアは穿孔作業前に除去してください。
注意:ディスクグラインダの電源をオフにして完全に停止してからコアを除去してください
ご使用前にパッケージ同梱の取扱説明書をお読みください。

商品説明動画

〔VBGサンダーコア〕製品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54578406
2022-11-26
用途:
設備器具付け時の床タイル穴明
建設業・工事業

今まで硬質タイルのビス穴開けるのが一苦労でしたが
だめもとでこちらを試したら すんなり穴明ができました

今までの苦労はなんだったのか 時間・労力の短縮に大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする