アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 木工用チップソー 不均等刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54578458
品番
004750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
少ない刃数と不均等刃でさらに軽く!
フッ素コーティング
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
表面処理
フッ素コーティング
刃数(p)
24
刃厚(mm)
1.2
適合切断材
一般木材・集成材、化粧合板等