アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 石こうボード用チップソー 6:1組刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54578528
品番
004757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
フッ素コーティング
強化ボードも曲がらず切れる!鋭い刃
外径(Φmm)
150
刃数(p)
42
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.3
適合切断材
強化石こうボード、化粧硬質石こうボード、構造用石こうボード、各種石こうボード、ケイカル材
表面処理
フッ素コーティング