アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 鉄工用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54578537
品番
004758
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
薄刃+高精度合金で軽快でキレイな仕上がり!
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃数(p)
28
刃厚(mm)
1.2
適合切断材
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼