建工快速 軽天・内容用チップソー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54578634 品番 004768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
軽天材の切断に最適な専門設計

外径(Φmm)125 刃数(p)40 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合切断材木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54578643
2022-11-12
用途:
鉄材の切断
建設業・工事業

コスパも耐久性もNo. 1です。 
これ以外は使ってません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする