004769 建工快速 軽天・内容用チップソー アイウッド 54578643

004769 建工快速 軽天・内容用チップソー アイウッド 54578643
004769 建工快速 軽天・内容用チップソー アイウッド 54578643

建工快速 軽天・内容用チップソー

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)150
刃厚(mm)1.4
刃数(p)44
内容量1枚注文コード54578643品番004769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
軽天材の切断に最適な専門設計

外径(Φmm)150刃数(p)44内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合切断材木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54578643
2022-11-12
用途: 鉄材の切断
建設業・工事業

コスパも耐久性もNo. 1です。 
これ以外は使ってません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする