くるくるネイルマット タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54584068 品番 2063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

セルフネイルで気になるテーブルの汚れを防ぎます。コンパクトに巻いて収納できるリング付きのシリコーン製のマット
です。丸洗いできて衛生的。シリコーン製なので溶剤に強くお手入れが簡単です。収納リング付きですっきりコンパ
クトにまとまります。硬化しても剥がれるのでジェルネイルのミキシングにも便利。滑りにくいシリコーン製。

材質本体:シリコーン、収納リング:ステンレススチール ブラック 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約35×29×0.3 内寸(cm)本体・縁内:約W34×D28×H0.1、収納リング・間口:約W3.5、収納リング:約直径4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする