画像準備中

ダフニースーパーメカニックオイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度103 注文コード54588234 品番150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粘度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

高温連続運転下で、優れた酸化安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。
高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。
油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。
パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れ等を防止します。一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。

用途
本油は高性能工業用多目的油です。
各種産業機械の軸受、減速機の他、紙、ゴム、ビニール等、高温下で使用される製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受にも適しています。
引火点(℃)278(COC) 粘度103 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)154.5(40℃)、15.59(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20L 銅板腐食(100℃×3H)1(1a) 密度(g/cm3 at15℃)0.8778 色(ASTM)L2.0 酸価(mgKOH/g)0.85
注意
※白土処理による再生は性能を著しく損なうため絶対に避けて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54588234 150 48668996 150 画像準備中 ダフニー スーパーメカニックオイル 出光興産 1缶(20L) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする