※商品単品画像

AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588645 AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588645 AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588645 AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588645 AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588645

Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54588645 品番 AH-s78
参考基準価格(税別)¥1,345 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン
ステレオサウンドの高音質
IPX5相当の防水性能
使いやすいL字型のプラグ
通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能

ホワイト 質量(g)約15 プラグ3.5mmミニプラグ コード長さ(cm)約125 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)出力:110±3 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)14.2 最大入力(mW)5(JEITA) イヤホン形状カナル型
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※PC・Mac機器でのコントローラー操作は通話のみ対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする