AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588679

※商品単品画像

AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588679
AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588679
AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588679
AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588679
AH-s78 Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス 54588679

Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード54588679品番AH-s78
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン
ステレオサウンドの高音質
IPX5相当の防水性能
使いやすいL字型のプラグ
通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能

グリーン質量(g)約15プラグ3.5mmミニプラグコード長さ(cm)約125再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:110±3インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2最大入力(mW)5(JEITA)イヤホン形状カナル型
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※PC・Mac機器でのコントローラー操作は通話のみ対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする