AH-BT89 B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセス 54588749

※商品単品画像

AH-BT89 B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセス 54588749
AH-BT89 B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセス 54588749
AH-BT89 B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセス 54588749
AH-BT89 B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセス 54588749
AH-BT89 B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセス 54588749
AH-BT89 B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセス 54588749

B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54588749品番AH-BT89
参考基準価格(税別)¥2,255販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スタイリッシュな高音質ワイヤレスイヤホン
カラーバリエーション豊富なワイヤレスイヤホン
音楽や動画を楽しむのにストレスフリーな軽量設計
手元で音量などが調節できるリモコン付き
イヤホン同士がマグネットでくっついて持ち運びらくらく
長時間のリスニングもOK連続再生約8時間(80%ボリューム)
ハンズフリーで通話OK、連続通話約9時間

付属品充電ケーブル(microUSB)、イヤーピース仕様ワイヤレス充電:不可材質プラスチック、アルミブラック本体質量(g)約18接続方式Bluetooth寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:約355×120×17再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:102充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(80%ボリューム)バッテリー容量(mAh)110インピーダンス(Ω)32BluetoothVer.5.0ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5待機時間約200時間イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約9対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする