バイク用 ウインドシールドSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54641853 品番16886
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。
ポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。
同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。
またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。

仕様
スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
●ステー部:スチール黒塗装
適合CT125(20)〈JA55〉 寸法(mm)シールド寸法:高さ370(センター340)×幅355 材質/仕上ステー部:スチール黒塗装 スモーク サイズ●シールド寸法:高さ370mm(センター340mm)×幅355mm●シールド寸法:高さ370mm(センター340mm)×幅355mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする