宮谷製作所
宮谷製作所の 切断
宮谷製作所の ダイヤモンドカッター
BLACKカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54652694
品番
BL-A5
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
コンクリート・ブロックなどに最適な日本製のBLACKカッター。
仕上がり・切れ味を両立したリムタイプのダイヤモンドカッター!コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に!
外径(Φmm)
125
チップ厚さ(mm)
2
チップ幅(mm)
6
穴径(Φmm)
22
付属リング穴径(Φmm)
20
用途
コンクリート・軟質コンクリート・ブロック・レンガ等の切断に。