曜日別特売
LOGU0904100PNER-M MP6120 VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54663928

 

LOGU0904100PNER-M MP6120 VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54663928
LOGU0904100PNER-M MP6120 VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54663928
LOGU0904100PNER-M MP6120 VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54663928
LOGU0904100PNER-M MP6120 VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54663928
LOGU0904100PNER-M MP6120 VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54663928
LOGU0904100PNER-M MP6120 VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54663928

VPX200用 両面4コーナ インサート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコーティング・材種・仕様など120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーティング
あり
材種
MP6120
注文コード
54663928
品番
LOGU0904100PNER-M MP6120
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。
縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。
幅広い被削材をカバーするインサート材質。

用途
汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
切刃長さ(mm)
8.7(有効:7.6)
コーティング
あり
基準コーナーR
1
ホーニング
E(丸ホーニング)
材種
MP6120
形状
多角形
精度
G
材質(チップ)
超硬合金
インサート厚さ(mm)
4.3
ワイパー刃幅(mm)
1
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)

商品説明動画

高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする