三菱マテリアル
VPX300用 両面4コーナ インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材種
MP6120
MC5020
MP6120
MP6130
MP7130
MP9120
MP9130
VP15TF
TF15
基準コーナーR
1.2
0.2
0.4
0.8
1
1.2
1.6
2
2.4
3
3.2
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
54664479
品番
LOGU1207120PNER-M MP6120
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。
縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。
幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途
汎用「Mブレーカ」
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
切刃長さ(mm)
12.4(有効:11.3)
形状
多角形
精度
G
コーティング
あり
材質(チップ)
超硬合金
基準コーナーR
1.2
ホーニング
E(丸ホーニング)
材種
MP6120
インサート厚さ(mm)
7
ワイパー刃幅(mm)
2.1
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)