曜日別特売
LOGU1207200PNER-M MP9120 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664646

 

LOGU1207200PNER-M MP9120 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664646
LOGU1207200PNER-M MP9120 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664646
LOGU1207200PNER-M MP9120 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664646
LOGU1207200PNER-M MP9120 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664646
LOGU1207200PNER-M MP9120 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664646
LOGU1207200PNER-M MP9120 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664646

VPX300用 両面4コーナ インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材種MP9120
基準コーナーR2
内容量1箱(10個)注文コード54664646品番LOGU1207200PNER-M MP9120
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。
縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。
幅広い被削材をカバーするインサート材質。

用途
汎用「Mブレーカ」
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)形状多角形精度Gコーティングあり材質(チップ)超硬合金基準コーナーR2ホーニングE(丸ホーニング)材種MP9120インサート厚さ(mm)7ワイパー刃幅(mm)1.4
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする