曜日別特売
MDB1KB80-140+50-A90L4-XC10 角形チューブ形エアシリンダ MDB1K SMC 54715927

角形チューブ形エアシリンダ MDB1K

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
140
チューブ内径(Φmm)
80
注文コード
54715927
品番
MDB1KB80-140+50-A90L4-XC10
参考基準価格(税別)¥79,640販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)

チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
140
ストロークB(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする