RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の カメラ・ビデオカメラ
RICOH(リコー)の 一脚/三脚
RICOH(リコー)の 一脚
THETA対応スタンド TD-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54777014
品番
TD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
THETAシリーズ専用のスタンド。
スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。
THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。
クイックシューを装備。
付属品
ソフトケース
質量(g)
約765
段数
4段
対応機種
THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA
縮長(mm)
約558
伸長(mm)
約1520
商品説明動画
RICOH THETAスタンドTD-1とスタンドウエイトTT-1のご紹介です
参考になった