Weight TT-1 THETA対応スタンド用ウエイト TT-1 RICOH(リコー) 54777039 Weight TT-1 THETA対応スタンド用ウエイト TT-1 RICOH(リコー) 54777039 Weight TT-1 THETA対応スタンド用ウエイト TT-1 RICOH(リコー) 54777039

THETA対応スタンド用ウエイト TT-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54777039 品番Weight TT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「RICOH THETA スタンドウェイト TT-1」の主な特徴
・モノポッドスタンドの安定性を高めるための重り
・ナイロン製のケースに真鍮の重り6枚を収納
・RICOH THETA スタンド TM-1/TD-1/TD-2に装着することが可能

付属品ソフトケース 寸法(mm)約270×235 質量(g)約690 対応機種リコーTHETAスタンドTD-1、TD-2、TM-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする