山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
シンク上伸縮システムラック タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54779717
品番
4361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ自在!伸縮可能なシステム収納ラック。用途に合わせて自由にカスタマイズ可能。選べる収納パーツでシンク上やシンク横のスペースを有効活用。
付属品
フック×4 六角レンチ
材質
側面パネル:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、・伸縮バー:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約2500
耐荷重(kg)
約14(本体約10・側面パネル各約2)、フック各約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約50.5〜90×24×48
内寸(cm)
約W46.5〜86×D24×H42
商品説明動画
シンク上伸縮システムラック タワー
参考になった