※商品イメージ(1)

BS-CPBPCB-D270-2 カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 bitstrong 54803369 BS-CPBPCB-D270-2 カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 bitstrong 54803369 BS-CPBPCB-D270-2 カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 bitstrong 54803369 BS-CPBPCB-D270-2 カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 bitstrong 54803369 BS-CPBPCB-D270-2 カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 bitstrong 54803369

カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54803369 品番BS-CPBPCB-D270-2
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。
・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいクッションが付いております。
・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。
・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。

用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金・ゴム 幅(mm)270 高さ(mm)67 質量(g)171 奥行(mm)46 ねじ1/4ねじ
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする