キャリパーポリッシャ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54808286 品番ACP-50H
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。

全長(mm)135 アズワン品番65-2490-21 ブラシ径(Φmm)Φ50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
キャリパーのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

キャリパー内部のさびがとても綺麗に落ちるので、とても良い商品です。何種類かあれば良いと思います。

対象商品:
54808286
2022-04-25
用途:
自動車、ブレーキ整備に使用。

トヨタボクシーのリヤブレーキ、キャリパーのサビ落としに使用。ブラシの径が大きすぎました。大きさを確認しなかったので・・・40cmが丁度いいみたいです。軸の長さはいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする