ホクト
ホクトの キッチン・調理用品
ホクトの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
ホクトの うろこ取り
うろこ取り名人
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54813484
品番
HS-10R
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
低振動でより滑らかな使い心地。作業がいっそう楽に なります。細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止 する安心保護機能付です。
質量(kg)
1.81、電源ドライバー:1.4
質量(g)
本体:410
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜5800
電源
100V 50/60Hz回
ケーブル長(m)
5
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×275×120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
34×165
アズワン品番
64-4187-76
TKG品番
9-0530-0301