エアーホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54833653 品番WHC-303B
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。

用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。 トラスコ品番216-7452 タイプ通常 使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)272×228×147 本体質量(kg)2.8 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1 ホース内径(Φmm)8 ホース外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする