SMC
角形チューブ形エアシリンダ MDBG1
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
900
クッション
(-) エアクッション
注文コード
54835347
品番
MDBG100-900Z-M9B
参考基準価格(税別)
¥64,960
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード