SMC
角形チューブ形エアシリンダ MDBG6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
194
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
350
注文コード
54841455
品番
MDBG63-350Z-M9NW
参考基準価格(税別)
¥34,540
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード