WS18Zソケットレスホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54845289 品番 WS18Z04-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
内径(mm)6.3 外径(mm)12.7 長さ(m)5 最高使用圧力(MPa)1.8 サイズ-4 補強層2Y/S 最小破壊圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)76 材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40〜+93、空気0〜+70、水0〜+60 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 概略質量(g/m)120 長さ変化率(%)-1〜-8 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 適合金具LAR1001-04B・LAR1004-04B・LAR1005-04B 試験耐圧力(Mpa)3.5 最小引抜荷重(N[kgf])【金具】637(65)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54845307
2023-10-12
用途:
自動車製造業の作業時
製造業

エアー漏れ改善 トライで必要だっため、迅速な対応で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする