内径(mm)6.3
外径(mm)12.7
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)1.8
サイズ-4
補強層2Y/S
最小破壊圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)76
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)一般作動油-40〜+93、空気0〜+70、水0〜+60
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
概略質量(g/m)120
長さ変化率(%)-1〜-8
推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70
適合金具LAR1001-04B・LAR1004-04B・LAR1005-04B
試験耐圧力(Mpa)3.5
最小引抜荷重(N[kgf])【金具】637(65)