内径(mm)19
外径(mm)26.2
長さ(m)5
最高使用圧力(MPa)1.8
サイズ-12
補強層1Y/B
最小破壊圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)178
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)一般作動油-40〜+93、空気0〜+70、水0〜+60
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
概略質量(g/m)340
長さ変化率(%)-1〜-8
推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70
適合金具LAR1001-12B・LAR1004-12B・LAR1005-12B
試験耐圧力(Mpa)3.5
最小引抜荷重(N[kgf])【金具】2893(295)