YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
WS18Z用金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54845508
品番
LAR1001-04B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
WS18Z用ホース金具、真ちゅう製
材質
ブラス
形状
管用テーパーおねじ
サイズ
1/4
内径(Φmm)
4.3
ねじ規格
R1/4
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。