YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
WS18Z用金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54845553
品番
LAR1004-06B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
WS18Z用ホース金具、真ちゅう製
材質
ブラス
形状
管用平行めねじユニオン(めすシート)
サイズ
3/8
内径(Φmm)
7.4
ねじ規格
G3/8
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。