三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
ギヤードモータ GM-SW形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54856167
品番
GM-SFBW 0.4KW 4P 1/30 200/220V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
1/30
出力(kW)
0.4
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
保護構造
屋内・屋外(直射日光を避けること)
塗装色
ライトグレー(マンセルN8.0相当)
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
50/60
塗装
エポキシ樹脂塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません