ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの その他ノート/紙製品
ハビット マーカー&ノート B6slim/1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54863753
品番
NW-SB601-1
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
1段で7日分の記録が可能です。2段使って、朝晩で記録をつけたり。2週間、1ヶ月と好きな期間に区切って記録をつけたりできます。
付属品
【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:4mm、本体質量:12g、材質:PP
サイズ
B6
枚数
31(説明1枚+本文30枚)
本体質量(g)
68
色(柄)
1.ミント
紙質
本文:上質紙70g/m
2
、表紙:コートボール紙
サイズ(mm)
B6スリム/ヨコ100×タテ182×厚み5
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング製本