ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの その他ノート/紙製品
ハビット マーカー&ノート A5slim/1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54863787
品番
NW-SA504-1
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
Monthly タイプ 横置き型でカレンダーのように使えます。習慣の記録から、仕事のスケジュール管理まで使い方は自由です。
付属品
【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:1mm、本体質量:7g、材質:PP
サイズ
A5
枚数
31(説明1枚+本文30枚)
本体質量(g)
87
色(柄)
1.ブルー
紙質
本文:上質紙70g/m
2
、表紙:コートボール紙
サイズ(mm)
A5スリム/ヨコ110×タテ210×厚み5
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング製本