ドンケル
ダイナスティ ライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.0
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
29.0
30.0
色
ブラック/レッド
ブラック/レッド
ブラック/オレンジ
甲被タイプ
マジックタイプ
マジックタイプ
ひも
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54871015
品番
DL-23M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽量化と通気メッシュにより快適性向上。かかとはドライビングヒールにより、車輌運転時のペダル操作を助けます。
用途
倉庫作業、工場作業、軽作業に。
形状
ローカット
色
ブラック/レッド
質量(g)
730(26.0cm1足)
サイズ(cm)
25.0
規格
JSAA B種合格
甲革
人工皮革+通気メッシュ
機能
軽量・通気性
標準質量(g)
634(26.0cm1足)
足幅
3E
靴底
EVA+耐油性合成ゴム
材質(先芯)
樹脂製
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー