USB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54873833 品番 USB2HAB50AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

1 x USB「A」オスコネクタ
1x USB「B」 オスコネクタ
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
外付け電源が不要なUSBバスパワー
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート

高さ(mm)- 質量(g)596 ケーブル長(m)15 延長ケーブル(m)15 製品幅(mm)- 用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置 仕様データ伝送 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル ブラック 本体質量(g)596 湿度(%RH)- コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス パッケージサイズ(mm)224×214×60 保存温度(℃)- AWG24 プラグニッケルメッキ 梱包質量(g)700 梱包内容15m USB 2.0 A-Bアクティブケーブル-オス/オス シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)- 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps) コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス-オス
注意
※このケーブルは、内蔵のアクティブ回路に対して最大 70mAの電力を使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする