カテゴリ6 LANケーブル 1m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード54877419 品番N6PAT100CMBKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル
28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保
ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続

用途
高密度データセンターでの使用
Gigabitネットワークで使えるように設計
規格カテゴリ6 ケーブル長(m)1 爪折れ防止あり ブラック 構造銅線(より線) シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54877419 N6PAT100CMBKS 54337825 N6PAT100CMBKS カテゴリ6 LANケーブル 1m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG StarTech.com カテゴリ6 LANケーブル 1m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG StarTech.com 1個 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする