曜日別特売
HEAT-A-202B ペガサス・黒(2000Wモデル) Chrester(コンフォー) 54887009

※本体

HEAT-A-202B ペガサス・黒(2000Wモデル) Chrester(コンフォー) 54887009
HEAT-A-202B ペガサス・黒(2000Wモデル) Chrester(コンフォー) 54887009
HEAT-A-202B ペガサス・黒(2000Wモデル) Chrester(コンフォー) 54887009

ペガサス・黒(2000Wモデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード54887009品番HEAT-A-202B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,890
販売価格(税別)
99,900
質量(kg)本体:2.2、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)外形寸法(mm)本体:893×130×90、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・中・弱 3段階)機能衝撃センサー機能、リモコン同梱プラグなし寿命10000時間ケーブル1.25mm23芯約2m防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可暖房の目安前面約1.5m以内

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする